{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Leuchtgelb | |
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil | Deckel; Behälterkörper | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Volumen | 120 l | |
| Volumen obere Toleranz | 8 l | |
| Volumen untere Toleranz | 6 l | |
| Durchmesser Rad | 200 mm | |
| Nutzlast | 48 kg | |
| Höhe | 1.005 mm | |
| Breite | 480 mm | |
| Tiefe | 555 mm | |
| Produktart | Mülltonne | |
| Form | rechteckig | |
| Material | Kunststoff | |
| Norm | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Artikelnummer | 987805 120 | |
| EAN / GTIN | 4052941684388 | |
| Herstellernummer | 1150933 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |