• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör, blau / gelb, Gr. 47-48, Ergo Pro Einlegesohle

Artikel-Nr.: 98660-47-48
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ERGO Pro
Herstellerbezeichnung Ergo Pro Einlegesohle
Farbe blau; gelb
für Schuhgröße min. 47
für Schuhgröße max. 48
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98660-47-48
EAN / GTIN 4043692449401
Herstellernummer 98660-47-48
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Pro-Version der ERGO-Serie ergänzt die Vorteile der ERGO Comfort Insole um weitere Features: Be-sondere Rutschfestigkeit garantiert die ERGO Pro Insole durch eine Folierung auf der dem Fuß zugewandten Sohlenoberseite. Die Special Grip Zone steigert die Stabilität und ein Bio-Mechanical Pad im Vorderfußbe-reich unterstützt die Anpassung der Sohle an den Fuß. Eine extra Fersendämpfung
  • das Rebound Pad
  • schützt dich vor Stößen in der Auftrittsphase
  • während deine Ferse dynamisch in die Abrollbewegung geführt wird. Laufe los und spüre den 3D-Kontakt am gesamten Fuß dank des Memory-Systems! Noch nie hat sich dein ATLAS® Sicherheitsschuh so gut angefühlt.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb