{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ERGO Pro | |
| Herstellerbezeichnung | Ergo Pro Einlegesohle | |
| Farbe | blau; gelb | |
| für Schuhgröße min. | 38 | |
| für Schuhgröße max. | 40 | |
| Produktart | Einlegesohle |
| Artikelnummer | 98660-38-40 | |
| EAN / GTIN | 4043692447858 | |
| Herstellernummer | 98660-38-40 | |
| L-Nummer | L01875 103966 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |