• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex perfect acid blau/grau/kornblau 90

Artikel-Nr.: 9840319
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9840319
EAN / GTIN 4031101564791
Herstellernummer 9840319
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Textilien der Kollektion uvex protection perfect acid bestehen aus hochwertigen Polyesterfasern in Kombination mit antistatischen Fasern – und schützen Träger so effektiv vor Schmutz, Öl und flüssigen Chemikalien, aber auch vor den Gefahren elektrostatischer Aufladung.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff
  • Seiten-, Zollstock-, Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit
  • Farbe: kornblau, grau
  • verfügbare Größen: 42 bis 64, 90 bis 110
  • Material: 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern

Komfortmerkmale

  • zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • elektrostatisch ableitfähig entsprechend EN 1149-5:2008
  • Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Leistungsanforderungen an Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzleistung gegen flüssige Chemikalien

Technische Merkmale

  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitshose
  • Farbe (Filter): blau/grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 90

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb