Pantalon de travail uvex perfect acid bleu/gris/bleu roi 90

Réf.: 9840319
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9840319
EAN / GTIN 4031101564791
Réf. fabricant 9840319
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les textiles de la collection uvex protection perfect acid sont composés de fibres polyester de haute qualité combinées à des fibres antistatiques - et protègent ainsi efficacement les porteurs contre la saleté, l’huile et les produits chimiques liquides, mais aussi contre les dangers des charges électrostatiques.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Fermeture à boutons cachés, braguette à fermeture éclair en plastique
  • Poches latérales, poches à rabat, poches arrière et poches sur les cuisses avec fermeture
  • Couleur: bleu bleuet, gris
  • tailles disponibles: 42 à 64, 90 à 110
  • Matériau: 99 % polyester, 1 % fibres antistatiques

Caractéristiques de confort

  • certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • dissipant l’électricité statique conformément à la norme EN 1149-5:2008
  • Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performance applicables aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Pantalons
  • Type de produit Sous-types: Pantalons de travail
  • Couleur (filtre): bleu/gris
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 90