• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktkoffer 17-teilig mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

Artikel-Nr.: 98 99 11
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 99 11
EAN / GTIN 4003773026624
Herstellernummer 98 99 11
L-Nummer L70010 91

Beschreibung

Beschreibung:

  • schlagfester Kunststoffkoffer
  • Schaumstoffeinlage mit präzisen Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge
  • bestückt mit einem Sortiment gebräuchlicher isolierte KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
  • alle Werkzeuge sind stückgeprüft und erfüllen die Anforderungen von ASTM F1505 und IEC 60900
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 380 x 85 x 260 mm
  • Abmessungen, innen (B x H x T): 335 x 70 x 230 mm

Merkmal:

  • Innenfächer: 17Stk

Norm:

IEC 60900

Lieferumfang:

  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2″
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX Kombizange
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH0)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX Seitenschneider