Coffret compact 17 outils avec outils isolés pour travailler sur des installations électriques

Réf.: 98 99 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 99 11
EAN / GTIN 4003773026624
Réf. fabricant 98 99 11
Article hors catalogue L70010 91

Description

Description:

  • coffret en plastique robuste
  • plateau en mousse avec empreintes ayant la forme exacte des outils
  • comprenant un assortiment d’outils KNIPEX isolés standard – pour travaux sur installations électriques
  • tous les outils sont contrôlés pièce par pièce et répondent aux exigences des normes ASTM F1505 et CEI 60900
  • dimensions, extérieur (L x H x P): 380 x 85 x 260 mm
  • dimensions, intérieur (L x H x P): 335 x 70 x 230 mm

Caractéristique(s):

  • Poches intérieures : 17pcs

Norme:

IEC 60900

Livraison:

  • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX Clé à cliquet réversible avec carré mâle 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 1/2″
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX Pince universelle
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH0)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (5,5 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX Pince coupante de côté