Compacte gereedschapskoffer 17-delig met geïsoleerde gereedschappen voor het werken aan elektrische installaties

Artikelnummer: 98 99 11
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 99 11
EAN/GTIN 4003773026624
Nummer fabrikant 98 99 11
L-nummer L70010 91

Omschrijving

Omschrijving:

  • slagvaste kunststof behuizing
  • Schuimrubberen inzetstuk met precieze uitsparingen voor het vasthouden van het gereedschap
  • uitgerust met een assortiment gangbare geïsoleerde KNIPEX gereedschappen voor werkzaamheden aan elektrische installaties
  • alle gereedschappen zijn stuk getest en voldoen aan de vereisten van ASTM F1505 en IEC 60900
  • Afmetingen, extern (B x H x D): 380 x 85 x 260 mm
  • Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 335 x 70 x 230 mm

Kenmerk:

  • Binnencompartimenten: 17st

Norm:

IEC 60900

Levering:

  • 1 x 98 52 KNIPEX-kabelmessen
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX-binnenzeskant voor zeskantbouten met 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 98 42 KNIPEX omsteekratel met buitenste vierkant 1/2″
  • 1 x 98 45 125 KNIPEX verlengstuk met binnen-/buitenvierkant 1/2″
  • 1 x 98 45 250 KNIPEX verlengstuk met binnen-/buitenvierkant 1/2″
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX combinatietang
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor Phillips® (PH0) kruiskopschroeven
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (3.5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (4.0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven (5.5 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX zijsnijders