{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Signalgelb | |
| Serie | u-cap | |
| Herstellerbezeichnung | uvex u-cap | |
| Verschluss | keinen | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Produktart | Anstoßkappe | |
| Kopfumfang min. | 52 cm | |
| Kopfumfang max. | 64 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Norm | EN 166 | |
| Eigenschaften | reflektierend | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | I |
| Artikelnummer | 9794800 | |
| EAN / GTIN | 4031101443294 | |
| Herstellernummer | 9794800 | |
| L-Nummer | L01660 876 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale