{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rumena | Signalno rumena | |
| Serija | u-cap | |
| Oznaka proizvajalca | uvex u-cap | |
| Zadrga | brez | |
| Mednarodna velikost | onesize | |
| Barva | rumena; črna | |
| Vrsta izdelka | kapa za zaščito pred udarci | |
| Obseg glave min. | 52 cm | |
| Obseg glave maks. | 64 cm | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Nastavljanje dolžine | Da | |
| Standard | EN 166 | |
| Lastnosti | odsevna | |
| Spol | Univerzalne | |
| Kategorija zaščite | I |
| Številka izdelka | 9794800 | |
| EAN/GTIN | 4031101443294 | |
| Številka proizvajalca | 9794800 | |
| L-število | L01660 876 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Splošne značilnosti
Značilnosti udobja
Zaščitni elementi
Tehnične značilnosti