• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anstoßkappe uvex u-cap schwarz/grau

Artikel-Nr.: 9794200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex u-cap
Herstellerbezeichnung uvex u-cap
Verpackung lose
Verschluss keinen
Internationale Größe onesize
Farbe grau; schwarz
Produktart Anstoßkappe
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 64 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Eigenschaften wasserabweisend
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie I

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9794200
EAN / GTIN 4031101417912
Herstellernummer 9794200
L-Nummer L01660 877
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Anstoßkappen bewahren Sie nicht nur effektiv vor Kopfverletzungen, sie sind auch ein echter Hingucker – und dabei stets komfortabel zu tragen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Anstoßkappe in außergewöhnlichem Design
  • individuell bestickbar
  • Farbe: anthrazit

Komfortmerkmale

  • flexible Kunststoffschale passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -größen an
  • Schaumpadeinlage für hohen Komfort
  • stufenlose Größenregulierung mittels Verstellband

Schutzmerkmale

  • zum Schutz gegen Abschürfungen und Stoßverletzungen
  • integrierte Reflexpaspeln an Schirm und Textilkomponenten

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex u-cap
  • Produkttyp: Industrie-Anstoßkappe
  • Farbe (Filter): schwarz/grau
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Größe: 52 cm/64 cm