Ausführung:
Warenausgabesystem mit innovativem Trommelsystem zur Gewährleistung einer gesicherten Einzelentnahme eines jeden Artikels. Sehr schnelle Warenentnahme durch geringe Zugriffszeiten, selbstöffnendes Fach und optisches Signal am richtigen Entnahmefach. Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit bis zu 4 verschiedenen Fachgrößen als Standardkonfiguration erhältlich und mit einer Tragfähigkeit von über 1000 kg speziell auf den industriellen Einsatz ausgelegt. Flexible Anbringung eines Touchscreens dank beidseitig verbauter Lochwände.
Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebig erweitert und mit allen Tool24 Hardwarevarianten kombiniert werden.
Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.
Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.
Das Tool24 PickOne – Mastersystem ist ein hochmodernes
Warenausgabesystem, das speziell für den industriellen Einsatz entwickelt wurde. Es kombiniert die Funktionen eines Werkzeugmagazins mit der Sicherheit und Effizienz eines automatisierten Toolschranks.
Dank des innovativen Trommelsystems wird eine
gesicherte Einzelentnahme jedes Artikels gewährleistet. Kurze Zugriffszeiten, ein selbst öffnendes Fach und ein optisches Signal am Entnahmefach machen die Bedienung besonders schnell und anwenderfreundlich. Mit einer
Tragfähigkeit des Schrankgehäuses von über 1000 kg ist das System extrem robust und zuverlässig.
Die Trommel des
GT24S Werkzeugmagazins kann mit bis zu vier unterschiedlichen Fachgrößen individuell konfiguriert werden. So lassen sich kleinvolumige Artikel wie Wendeschneidplatten oder andere Werkzeuge platzsparend und sicher lagern.
Jedes Fach trägt bis zu 2 kg, wodurch eine maximale Anzahl von Lagerplätzen zur Verfügung steht – ideal für die strukturierte Verwaltung von Verbrauchsmaterialien.
Das Mastersystem lässt sich beliebig durch Erweiterungsmodule (Nr.
979221) ausbauen und ist vollständig mit allen Tool24 Hardwarevarianten kompatibel. Als Teil der
Hoffmann Group Connected Lösungen unterstützt der
Tool24 PickOne Toolschrank die digitale Vernetzung in der Fertigung und sorgt für nachhaltige Produktivitätssteigerungen.
Maximale Anzahl Lagerplätze, ideal zur Ausgabe kleinvolumiger Artikel wie z.B. Wendeschneidplatten.
Lieferumfang:
Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic, Betriebssystem Englisch.
Warenausgabesystem mit 640 Fächern.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Die Trommel des Tool24 PickOne ist mit 4 unterschiedlichen Fachgrößen je nach Ausgabeartikelportfolio, kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Fragen Sie Ihren Fachberater.
Die Gewichtsangaben verstehen sich ohne PC und Bildschirm.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Warenausgabesystem mit Zugriffsschutz für Personen mit Berechtigung zur Entnahme, Einlagerung und Verwaltung von Artikeln.
- Barcodescanner zum Scannen von Artikeln.
- Verwaltung, Befüll- und Entnahmesteuerung über Touch-Monitor (Mastersystem).
- Artikel nur in sauberem, gereinigtem Zustand einlagern.
- Rollende oder nachgeschliffene Artikel für sichere Einlagerung und Entnahme in Verpackung lagern.
- Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Keine Lebensmittel lagern.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keine Behältnisse mit Flüssigkeiten und Gasen sowie Stoffen, welche unter die Gefahrengutklassifikation fallen, einlagern.
- Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
- Verbaute LED-Beleuchtung nicht austauschen.