• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos B-WR weiß mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9772030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß
Reinweiß
Serie
pheos B-WR
Herstellerbezeichnung
uvex pheos B-WR
mit Scheibe
nein
Verschluss
Drehverschluss
Produktart
Helm
Internationale Größe
onesize
Farbe
weiß
Material
Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min.
52 cm
Kopfumfang max.
61 cm
Wiederverwendung
Mehrweg
Weitenregulierung
ja
Norm
EN 397
Temperaturbeständig von
-30 °C
Eigenschaften
Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); Stirnlampenbefestigung
Geschlecht
Unisex
Schutzkategorie
II
Gewicht gesamt
406 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9772030
EAN / GTIN 4031101510255
Herstellernummer 9772030
L-Nummer L01660 104577
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie. Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Innenausstattung mit Drehradsystem erlaubt eine stufenlose Weitenregulierung und damit allzeit perfekten Sitz.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schutzhelm mit Slot an der Stirnseite für Helmlampen
  • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und dem uvex pheos Visiersystem
  • mit langem Schirm
  • erhältlich in den Farben: weiß, gelb, orange, rot, grün, blau

Komfortmerkmale

  • drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
  • Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 ºC) und Metallspritzer (MM = Molten Metal)

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex pheos B-WR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit