• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos E-WR gelb ohne Lüftungen

Artikel-Nr.: 9770130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbton, gelb Signalgelb
Serie uvex pheos
Herstellerbezeichnung uvex pheos E-WR
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 ja
Farbe gelb
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 61 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Temperaturbeständig bis 50 °C
Eigenschaften Gehörschutzaufnahme; Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); Stirnlampenbefestigung
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 401 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9770130
EAN / GTIN 4031101523675
Herstellernummer 9770130
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie. Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Mit einer vollständig geschlossenen Helmschale und Zertifizierung nach EN 50365 (1.000 Volt AC) ist der uvex pheos E-WR bestens für den Einsatz bei elektrischen Arbeiten geeignet. Die Innenausstattung mit Drehradsystem erlaubt eine stufenlose Weitenregulierung und damit allzeit perfekten Sitz.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schutzhelm mit Slot an der Stirnseite für Helmlampen
  • seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und dem uvex pheos Visiersystem
  • vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
  • mit langem Schirm
  • erhältlich in den Farben: weiß, orange, rot, grün, blau, gelb, grey

Komfortmerkmale

  • Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
  • Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 ºC) und Metallspritzer (MM = Molten Metal) und ist nach EN50365 (1000 V AC) zugelassen

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex pheos E-WR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Schirmlänge: langer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm