• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erdungsbaustein Druckknopf 10,3 mm, Anschluss-Druckknopf: INT2W

Artikel-Nr.: 972827 INT2W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Druckknopf Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Anzahl Druckknopf 2
Druckknopf-⌀ 10,3 mm
für internationalen Einsatz geeignet ja
Personenerdung sekundär
ESD-Masseanschluss Schrauböse
Kabeltyp glatt
Kabellänge 1,5 m
Produktart Erdungsbaustein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Herstellernummer C-197 2541
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Erdungsbaustein (ausgerüstet mit 1 MΩ-Personen-Schutzwiderstand) für den einfachen ESD-Masseanschluss über die Schrauböse. Glattes Kabel (1,5 m).
Kontaktierung: 2×Druckknopf 10,3 mm.

Hinweis:

Für den internationalen Einsatz ist Nr. 972827 Gr. INT2W am besten geeignet, da der Anschluss über eine Schrauböse erfolgt. Die Erdungsbausteine Nr. 972821 Gr. DE1W, Nr. 972823 Gr. DE3 und Nr. 972825 Gr. DE6W können nur über entsprechende Adapter angeschlossen werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Adapter ESD-leitfähig sind.
Auch für den internationalen Einsatz geeignet.