• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erdungsbaustein Druckknopf 10,3 mm, Anschluss-Druckknopf: DE6W

Artikel-Nr.: 972825 DE6W
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Druckknopf Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Anzahl Druckknopf 6
Druckknopf-⌀ 10,3 mm
für internationalen Einsatz geeignet nein
Personenerdung sekundär
ESD-Masseanschluss SCHUKO®-Steckdose
Kabeltyp glatt
Kabellänge 1,5 m
Produktart Erdungsbaustein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972825 DE6W
EAN / GTIN 4057989604879
Herstellernummer C-189 155
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Erdungsbaustein (ausgerüstet mit 1 MΩ-Personen-Schutzwiderstand) für den einfachen ESD-Masseanschluss über die Schuko-Steckdose. Glattes Kabel (1,5 m).
Kontaktierung: 6×Druckknopf 10,3 mm.