• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Rollen, niedrig, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972650 ESD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Ausführung mit Rollen
Sitzbreite 470 mm
Sitztiefe 450 mm
Rückenlehne Höhe 600 mm
Höhenverstellung Bereich 480 mm - 630 mm
Sitztiefen-Verstellbereich 40 mm
Rückenlehnen-Verstellbereich 60 mm
Farbe Sitzmaterial anthrazit
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Herstellernummer 972650 ESD
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik. Sitzpolster und Rückenlehne aus ESD leitfähigem Spezialstoff. Verhindert statische Aufladung. Leitfähiges 5-armiges Aluminiumfußkreuz. Hohe Sicherheit durch Verwendung eines Satzes von 5 ESD-Rollen / -Gleitern.
Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

Verwendung:

Für die sichere und kontrollierte Arbeit mit ESD empfindlichen Bauteilen und Geräten. Verhindert Beschädigung von elektronischen Bauteilen durch unkontrollierte elektrische Entladung.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.