Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Sichtfenster-Schiebetüren, für Werkzeugschäfte: HSK80

Artikel-Nr.: 971390 HSK80

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 2.000 mm
Breite 2.000 mm
Tiefe 550 mm
Nutzhöhe 1.840 mm
Aufnahmeschienen Nr. 971520 Gr. 550 4 Paar
Anzahl Querträger Nr. 971540 12
Anzahl Werkzeugaufnahmen 108
Achsabstand A 108 mm
für Werkzeugschäfte HSK 80
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Sichtfenster-Schiebetür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Gewicht 182 kg
Produktart CNC-Schrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971390 HSK80
Herstellernummer 971390 HSK80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Aufnahmeschienen und Querträgern. Die Aufnahmeschienen können in der Höhe im 20-mm-Raster verstellt werden. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienenpaar 200 kg, pro Querträger 150 kg.

Sonderzubehör:

Passende Fachböden, Schubladen und Zubehör siehe Nr. 957000 − 957080.

Lackierung:

Korpus und Aufnahmeschienen lichtgrau RAL 7035, Türen mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Die Magazinschränke sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr. 956000956785 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.
  • VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf- Stanzstempel.
  • Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden verankert werden.