• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronikschraubendreher-Satz TCS 4751-4754/8/3/4/8 23 St.

Artikel-Nr.: 96830293
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
Artikelnummer 96830293
EAN / GTIN 4018754359660
Herstellernummer 96830293
L-Nummer L60010 102855
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ob für Elektroniker, IT-Techniker oder Feinmechaniker - unser Schraubendreher-Satz ist speziell auf die Bedürfnisse von Fachleuten an präzises Arbeiten abgestimmt.
  • Mit sorgfältig ausgewählten Größen wie Schlitz (0,16-0,5 mm), Kreuzschlitz (PH00-PH1), Sechskant (0,7-1,5 mm) und TORX® (T4-T15) ist das Set optimal geeignet für filigranes Arbeiten an empfindlichen Bauteilen.
  • Die handliche Schnelldrehzone in Kombination mit einer Drehkappe ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Zwirbeln, ohne den Schraubendreher abzusetzen.
  • Der rutschfeste Mehrkomponenten-Griff sorgt für maximale Kontrolle und unterstützt ergonomisches Arbeiten.
  • In einer TCS-Einlage mit gelaserter Größenkennzeichnung der einzelnen Schraubendreher - für eine übersichtliche und sichere Aufbewahrung.
Eigenschaften:
  • drehbare Kappe mit ergonomischer Mulde
  • schmale, handliche Schnelldrehzone
  • mit Kopflaserung
  • sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Lieferumfang:

Inhalt 23-teilig:
  • 8 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4751: 0,16 x 0,8; 0,18 x 2; 0,25 x 1,2; 0,3 x 1,5; 0,3 x 1,8; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm
  • 3 Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4752: PH00; PH0; PH1
  • 4 Elektronik-Sechskant-Schraubendreher Nr. 4753: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5 mm
  • 8 Elektronik-TORX® Schraubendreher Nr. 4754: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15