Juego de destornilladores para electrónica TCS 4751-4754/8/3/4/8, 23 piezas.

Número de artículo: 96830293
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
Número de artículo 96830293
EAN / GTIN 4018754359660
Número del fabricante 96830293
Número L L60010 102855
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Ya sea para electricistas, técnicos informáticos o mecánicos de precisión, nuestro juego de destornilladores está especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales que requieren un trabajo preciso.
  • Con tamaños cuidadosamente seleccionados, como ranura (0,16-0,5 mm), estrella (PH00-PH1), hexagonal (0,7-1,5 mm) y TORX® (T4-T15), el juego es ideal para trabajos delicados en componentes sensibles.
  • La práctica zona de giro rápido en combinación con un capuchón giratorio permite un giro más rápido y eficaz sin tener que soltar el destornillador.
  • El mango multicomponente antideslizante garantiza el máximo control y favorece el trabajo ergonómico.
  • En un inserto TCS con marcado láser del tamaño de cada destornillador, para un almacenamiento claro y seguro.
Características:
  • Tapa giratoria con hueco ergonómico
  • Zona de rotación rápida estrecha y fácil de usar
  • Con láser de cabeza
  • Integración segura en el sistema modular de inserción de herramientas TCS (Tool Control System)

Volumen de suministro:

Contenido 23-partes:
  • 8 destornillador electrónico de ranura N.º 4751: 0,16 x 0,8; 0,18 x 2; 0,25 x 1,2; 0,3 x 1,5; 0,3 x 1,8; 0,4 x 2; 0,4 x 2,5; 0,5 x 3 mm
  • 3 destornilladores Phillips electrónicos N.º 4752: PH00; PH0; PH1
  • 4 destornilladores hexagonales para electrónica N.º 4753: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5 mm
  • 8 Destornillador electrónico TORX® N.º 4754: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15