• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Jeu de tournevis électroniques TCS 4751-4754/8/3/4/8 23 pièces

Réf.: 96830293
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
Référence article 96830293
EAN / GTIN 4018754359660
Réf. fabricant 96830293
Article hors catalogue L60010 102855
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Que ce soit pour les électroniciens, les techniciens informatiques ou les mécaniciens de précision, notre jeu de tournevis est spécialement conçu pour répondre aux besoins des professionnels qui exigent un travail précis.
  • Avec des tailles soigneusement sélectionnées telles que fente (0,16-0,5 mm), cruciforme (PH00-PH1), hexagonale (0,7-1,5 mm) et TORX® (T4-T15), le kit est idéal pour les travaux délicats sur des composants sensibles.
  • La zone de rotation rapide très maniable, combinée à un capuchon rotatif, permet de torsader plus rapidement et plus efficacement, sans avoir à poser le tournevis.
  • La poignée multi-composants antidérapante assure un contrôle maximal et favorise un travail ergonomique.
  • Dans un insert TCS avec marquage laser de la taille de chaque tournevis - pour un rangement clair et sûr.
Caractéristiques:
  • Capuchon rotatif avec évidement ergonomique
  • Zone étroite et facile à utiliser à rotation rapide
  • Avec laser de tête
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Livraison:

Sommaire 23 parties:
  • 8 tournevis électronique à fente 4751: 0,16 × 0,8; 0,18 × 2; 0,25 × 1,2; 0,3 × 1,5; 0,3 × 1,8; 0,4 × 2; 0,4 × 2,5; 0,5 x 3 mm
  • 3 tournevis électroniques cruciformes 4752: PH00; PH0; PH1
  • 4 tournevis hexagonaux pour appareils électroniques 4753: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5 mm
  • 8 Tournevis électronique TORX® 4754: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15