{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Höhenverstellgerät | |
| passend für Schraubstock Größe | 120 | |
| Überstand Werkbankplatte min. | 93 mm | |
| Überstand Werkbankplatte max. | 335 mm | |
| Höhenverstellbereich | 242 mm | |
| Drehbar um | 360 Grad | |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Artikelnummer | 967530 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197694508 | |
| Herstellernummer | 967530 120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |