Höjdinställare för skruvstycke nr 967170 120 GARANT

Article no.: 967530 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
33 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

höjdinställningsområde 242 mm
inställningsområde över bänkskiva 93 mm - 335 mm
passar till skruvstycke storlek 120
vikt 11,2 kg
Produktslag Höjdinställare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 967530 120
EAN / GTIN 4045197694508

Beskrivelse

Utförande:

Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. En inbyggd gastryckfjäder balanserar tyngdpunkten när skruvstyckets höjd ställs in. Snabb låsning i valfritt läge med en säkerhetslåsspak.

Fördel:

Ett skruvstycke som monterats på höjdinställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta så att arbetsstycket kan ställas in i bästa tänkbara arbetsläge. Vid alla höjd- och svängrörelser hålls det säkerhetsavstånd på 25 mm som föreskrivs i DIN 31001 del 1.

Användningsdata:

Medger en noggrann inställning av skruvstyckets idealiska arbetshöjd(en mycket viktig funktion i framför allt utbildningsverkstäder).

Passar till:

Bänkskruvstycken ”Matador” nr 967170.

Leveransinnehåll:

Inklusive alla fästskruvar för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.
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
    passar till skruvstycke storlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen