Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967170 120

Prekės Nr.: 967530 120
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukščio reguliavimo ribos 242 mm
reguliuojama darbastalio plokšte 93 mm - 335 mm
tinka spaustuvui dyd. 120
Svoris 11,2 kg
Produkto rūšis Aukščio reguliavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967530 120
EAN / GTIN 4045197694508

Aprašymas

Modelis:

Stabili ir labai tvirta kaldintų dalių / plieno konstrukcija. CNC apdirbti komponentai užtikrina labai ramią eigą ir tikslų kreipimą. Ekstremaliai stiprus užspaudimas specialiu spaudimo įtaisu. Įmontuota dujinė pagalvė subalansuoja svorį reguliuojant spaustuvų aukštį. Greitas įtvirtinimas bet kurioje norimoje padėtyje apsaugine užspaudimo svirtimi.

Privalumai:

Spaustuvus galima kartu su aukščio reguliavimo prietaisu be papildomo sukamo pagrindo pasukti 360°, kad būtų galima detalę patogiau pasidėti. Visiems aukščio ir sukimo judesiams taikomas DIN 31001 1-oje dalyje reikalaujamas saugus 25 mm atstumas.

Paskirtis:

Centimetro tikslumu veržtuvai priderinami prie idealaus darbinio aukščio (ypač svarbu profesinių ir vidurinių mokyklų dirbtuvėms)

Tinka:

Paraleliniai spaustuvai „Matador” Nr. 967170.

Tiekiama:

Kartu su tvirtinimo varžtais montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva
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
    Tinka spaustuvui dyd. Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį