Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 80mm

Artikel-Nr.: 967000 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 80 mm
Spannweite 100 mm
Öffnungsrichtung nach hinten öffnend
Material hochfester Guss (GG 25)
Gewicht 6,5 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967000 80
EAN / GTIN 4045197693877
Herstellernummer 967000 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.
Nach hinten öffnend. Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, prismatische Präzisionsführung. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau