Arbeitsdrehstuhl, Integralschaum, mit Rollen, niedrig, Typ: BLACK

Artikel-Nr.: 965250 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Ausführung mit Rollen
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
Rückenlehnen Höhenverstellbereich 60 mm
Sitzneigungsverstellung in Grad 6 Grad
Sitztiefen-Verstellbereich 60 mm
Material Sitzfläche Integral-Schaum
Material Rückenlehne Integral-Schaum
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 965250 BLACK
EAN / GTIN 4016849943886
Herstellernummer 9033H-2000-3279
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus weichem Integralschaum. Sehr robust, pflegeleicht, abwaschbar und unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen sowie mechanische Einwirkung. Resistent bei Funkenflug.
Arbeitsdrehstuhl Work-Tec Ergo: Komfortpolster mit ergonomisch geformter Rückenlehne und horizontaler Steppung, mit praktischen Schiebegriffen in orange.
Gewichtsregulierung von 45 – 120 kg.
Mit Ergonomie-Paket: Synchrontechnik inklusive Gewichtsregulierung.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.