Kunststoffmulde, rot, Anzahl der Unterteilungen: 4

Artikel-Nr.: 960620 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 523 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Unterteilungen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Farbe rot
Anzahl Fächer 4
Breite Mulde 34 mm
Breite 150 mm
Tiefe 150 mm
Höhe 26 mm
Herstellerspezifische Einheit E
Breite in E 9
Tiefe in E 9
geeignet für Schubladen
Fronthöhe 50 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960620 4
EAN / GTIN 4045197334015
Herstellernummer 960620 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlagfestem Kunststoff (ABS), Innenseite geschlitzt zur Unterteilung mittels Steckplättchen (Teilung 15 mm).

Verwendung:

16 Einzelmulden füllen eine Schublade der Größe 36×36 E. Zur Aufbewahrung von empfindlichen Werkzeugen.

Hinweis:

Mulden-Sortimente siehe Nr. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.