Fräserhalter-Sortiment, Anzahl der Halter: 28

Artikel-Nr.: 960290 28
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Halter Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960290 28
EAN / GTIN 4045197333179
Herstellernummer 960290 28
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schubladen Nr. 942926/2931; 942973/2978; 943011/3021; 943251/3256; 943611/3621; 943811/3821; 944011; 946011 − 6083.

Inhalt:

Fräserhalter Nr. 960670: 3 St. ⌀ 13 mm; 5 St. ⌀ 16 mm; 5 St. ⌀ 22 mm; 5 St. ⌀ 27 mm; 5 St. ⌀ 32 mm; 3 St. ⌀ 40 mm; 2 St. ⌀ 50 mm