Klarsichtwender, Typ: 1

Artikel-Nr.: 956815 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 320 mm
Breite 100 mm
Tiefe 265 mm
maximal geeignet für Papierformat DIN A4
Produktart Klarsichtwender

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Herstellernummer 956815 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Informationen griffbereit, sauber und geschützt nachschlagen. Für 10 Seiten Format DIN A4.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Stahlblech-Halterung anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.