GARANT easyFix Universal Kastenhalter, Typ: 100

Artikel-Nr.: 955810 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,74 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    6,45 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 775 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 100 mm
Produktart Kastenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933
Herstellernummer 955810 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301 Gr. AA1, AB1 und AC1, sowie Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB4, SB5 und SB6.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.