Shadowboard, Tiefe: 200mm

Artikel-Nr.: 955806 200
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Shadowboard
Farbe schwarz; silber
Produktart Lochwand
Breite 512 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 250 mm
Lochwand Ausführung einseitig bestückbar
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955806 200
EAN / GTIN 4067263125105
Herstellernummer 955806 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium-Ablage. Kann waagerecht und im 45°‑Winkel in die Lochwand, sowie Multifix‑Schiene eingehängt werden. Shadowboard ist stapelbar.

Lieferumfang:

Inklusive 3 GARANT easyFix Grundplatten Nr. 955820 Gr. 2.

Hinweis:

Passende eForm-Einlagen finden Sie in Gruppe 95. In ein Shadowbard passen 2 Hartschäume der Größe 8G × 10G oder ein Schaum der Größe 8G × 20G.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb