{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Shadowboard | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Produktart | Lochwand | |
| Breite | 395 mm | |
| Höhe | 45 mm | |
| Tiefe | 226 mm | |
| Lochwand Ausführung | einseitig bestückbar | |
| Material | Aluminium |
| Artikelnummer | 955806 176 | |
| EAN / GTIN | 4062406212308 | |
| Herstellernummer | 955806 176 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |