GARANT easyFix Bohrerhalter, für Bohrer Gr.: 1-13

Artikel-Nr.: 955720 1-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Bohrer Gr. Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 76 mm
Breite 220 mm
Tiefe 74 mm
Produktart Bohrerhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955720 1-13
EAN / GTIN 4062406197766
Herstellernummer 955720 1-13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung von 29 Bohrern in 2 Reihen. Mit Durchmesserangaben. Auch stehend auf der Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Passend für:

Bohrer Gr.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.