• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT easyFix Schwenkbarer Zeichnungshalter zur Lochwandbefestigung, Typ: A1

Artikel-Nr.: 955650 A1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyFix
Höhe 890 mm
Schwenkarm-Ausladung 1.035 mm
Schwenkarm Nutzlänge 917 mm
Anzahl Magnete 6 × Nr. 974880 Gr. 1
maximal geeignet für Papierformat bis DIN A1
Gewicht 1,56 kg
Produktart Zeichnungshalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955650 A1
EAN / GTIN 4062406196912
Herstellernummer 955650 A1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schwenkbarer Zeichnungshalter aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten und zwei Zeichnungshalter-Armen. Die abklappbaren Zeichnungshalter-Arme können in der Höhe verändert werden. Die Magnet-Clips können auf der Aluminium-Schiene nach Bedarf verschoben werden.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten. Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zeichnungshalter zur Aufnahme von klein- und großformatigen Papieren wie Pläne oder technische Zeichnungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.