• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Uni Line Z-Tower fahrbar U-Form, Typ: SM

Artikel-Nr.: 955455 SM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 37

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Höhenverstellung im Raster 37
Serie Z-Tower
Höhe 1.095 mm
Breite 720 mm
Tiefe 750 mm
Nutzbreite 540 mm
Nutztiefe 510 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Tower-Abteil Nutzhöhe 850 mm
Rad-⌀ 125 mm
Gewicht 69 kg
Produktart Lochwand-Turm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955455 SM
EAN / GTIN 4062406785604
Herstellernummer 955455 SM
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Halbhoher GARANT Uni Line Z-Tower mit 25 mm starker Bambus Ablageplatte. Allseitig innen und außen mit Lochwänden □ 9x9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. Rückwärtig mit Bürstenleiste für die Durchführung von Kabeln sowie zusätzlichem Kabeldurchlass. Repräsentatives, modulares Bereitstellungssystem für direkten Zugriff auf Arbeitsmaterialien und schnelle Visualisierung von Informationen. Variabel und universell einsetzbar für verschiedene Anwendungen und Bestückungen. Schubladeneinbau nur in Gr. M möglich.
Mit 4 Lenkrollen, ⌀ 125 mm, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Zubehör wie Kennzeichnungstafeln, Aufsätze, Piktogramme, Fachböden, Schubladen, Türen und Schiebegriff finden Sie unter Nr. 955474955499.