• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GARANT Uni Line Wall stationär, Typ: M

Artikel-Nr.: 955450 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Serie Wall
Höhe 1.920 mm
Breite 600 mm
Tiefe 750 mm
Nutzbreite 600 mm
Tragfähigkeit 75 kg
Produktart Lochwand Aufsteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597
Herstellernummer 955450 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile, doppelwandige Standsäule aus Stahlblech, beidseitig nutzbare Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochwandzubehör und GARANT easyFix Haken und Haltern. Stabile Bodenplatte in anthrazit ermöglicht einfaches Aufstellen und Versetzen.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016. Nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Kennzeichnungsaufsatz finden Sie unter Nr. 955453. Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungsaufsatz finden Sie unter Nr. 955474.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Doppelwandige Standsäule mit beidseitig nutzbaren Lochwänden.
  • Lochwände 9 x 9 mm mit 37 mm Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern und weiterem Lochwandzubehör.
  • Maximale Tragfähigkeiten inklusive Aufbauten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine ungesicherten Werkstücke lagern oder transportieren.
  • Nicht auf fahrbare Betriebseinrichtungen stellen oder setzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.