Kennzeichnungsaufsatz für GARANT Uni Line Wall M, Typ: YELLOW

Artikel-Nr.: 955453 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Wall
Höhe 220 mm
Breite 600 mm
Tiefe 103 mm
Farbe gelb RAL 1021
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955453 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584603
Herstellernummer 955453 YELLOW
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungsaufsatz aus Stahlblech zum Befestigen auf GARANT Uni Line Wall Nr. 955450 und Nr. 955451 und ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall Nr. 972890 Gr. M.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungsaufsatz finden Sie unter Nr. 955474.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Doppelwandige Standsäule mit beidseitig nutzbaren Lochwänden.
  • Lochwände 9 x 9 mm mit 37 mm Raster zur Aufnahme von easyFix Haken und Haltern und weiterem Lochwandzubehör.
  • Maximale Tragfähigkeiten inklusive Aufbauten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine ungesicherten Werkstücke lagern oder transportieren.
  • Nicht auf fahrbare Betriebseinrichtungen stellen oder setzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.