Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Regalschrank ohne Türen, Höhe mm / Typ: 2000

Artikel-Nr.: 954670 2000

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954670 2000
EAN / GTIN 4045197179753
Herstellernummer 954670 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Ohne Türen, als offener Regalschrank.
Ohne Fachböden und ohne Sichtlagerkästen.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.
  • Einzelne Fachböden siehe Nr. 954750 / 4755.