Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Regalschrank ohne Türen, Höhe mm / Typ: 2000/F

Artikel-Nr.: 954670 2000/F

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 80
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 500
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500 kg
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 2.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 275 mm
Nutzhöhe 1.840 mm
Anzahl Fachboden 10
Schrank-Fronten offen
Produktart Regalschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954670 2000/F
EAN / GTIN 4045197179746
Herstellernummer 954670 2000/F
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Ohne Türen, als offener Regalschrank.
Mit Fachböden und Sichtlagerkästen bestückt, siehe Tabelle im Katalog.

Bestückung:

Anzahl Lagerkästen: 36 St. 963321_SB6; 36 St. 963321_SB5; 20 St. 963321_SB4

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einzelne Sichtlagerkästen siehe Nr. 963321.
  • Einzelne Fachböden siehe Nr. 954750 / 4755.