Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de estantes sin puertas, Altura mm / Tipo: 2000

Número de artículo: 954670 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 954670 2000
EAN / GTIN 4045197179753
Número del fabricante 954670 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de alojamiento de estantes en tramo de 20 mm. Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de cilindro de espigas.
Sin puertas, en forma de armario de estanterías.
Sin estantes ni cajas de almacenamiento a la vista.

Colocación:

Número de cajas de almacenamiento

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Cajas de almacenamiento a la vista individuales ver n.º 963321. En cuanto a estantes individuales ver n.º 954750 / 4755.