Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire à rayonnages sans portes, Hauteur mm / Type: 2000

Réf.: 954670 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 954670 2000
EAN / GTIN 4045197179753
Réf. fabricant 954670 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes possible au pas de 20 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Sans portes, comme armoire à rayonnages ouverte.
Sans tablettes ni bacs de rangement ouverts.

Placement:

Nombre de bacs de rangement

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Bacs de rangement ouverts individuels, voir code art. 963321.
  • Tablettes seules, voir codes art. 954750 / 4755.