Schraubendreher-Sortiment vollisoliert, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 954495 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×24
Breite 150 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 9
Anzahl Werkzeuge 9
Ausführung mit VDE Werkzeug vollisoliert
Gewicht 0,608 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954495 9
EAN / GTIN 4062406155834
Herstellernummer 954495 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Nr. 954495: 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz Nr. 663301 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668631 Gr. 0; 1; 2: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte