Drehmomentschlüssel-Sortiment 120 Nm 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 23

Artikel-Nr.: 953966 23
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 23 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 23
Anzahl Werkzeuge 23
Ausführung mit Drehmomentschlüssel
Gewicht 3,331 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953966 23
EAN / GTIN 4062406157395
Herstellernummer 953966 23
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953966: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 642325 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher-Einsatz Nr. 643229 Gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250: je 1 St.
GARANT Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre Nr. 656050 Gr. 120: 1 St.