{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Eigenschaft |
wasserabweisend
|
|
| Anzahl Teile |
17 St.
|
|
| Breite Schaumstoff |
200 mm
|
|
| Farbton, grau |
Anthrazitgrau; Grau
|
|
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau |
Deckschicht Hartschaumeinsatz
|
|
| beschriebenes Teil, Grau |
Kontrastschicht Hartschaumeinsatz
|
|
| Tiefe Schaumstoff |
250 mm
|
|
| Höhe Schaumstoff |
30 mm
|
|
| Breite Schaumstoff in G |
8
|
|
| Tiefe Schaumstoff in G |
10
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Ergänzungs-Sortiment 3/8 Zoll
|
|
| Verpackung |
Schaumstoff / Hartschaum
|
|
| Anzahl Werkzeuge |
17
|
|
| Größe Antrieb, Innenvierkant |
3/8 Zoll
|
|
| Enthaltene Größen |
10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Produktart |
Schraubendreher-Einsatz; Steckschlüssel-Einsatz
|
|
| Oberfläche |
verchromt
|
|
| Set/ Satz |
ja
|
|
| Antrieb |
Innenvierkant
|
|
| Abtrieb |
für Außenzwölfkant; für Innen-Sechskant
|
|
| Inhalt |
Satz / Sortiment
|
| Artikelnummer | 953714 17 | |
| EAN / GTIN | 4067263723592 | |
| Herstellernummer | 953714 17 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |