{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Propiedad | Repelente al agua | |
| Número de piezas | 17 ud. | |
| Anchura espuma | 200 mm | |
| Color, gris | Gris antracita; Gris | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Deckschicht Hartschaumeinsatz | |
| Pieza descrita, Gris | Kontrastschicht Hartschaumeinsatz | |
| Profundidad espuma | 250 mm | |
| Altura de la espuma | 30 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 8 | |
| Profundidad de la espuma en G | 10 | |
| Denominación del fabricante | Ergänzungs-Sortiment 3/8 Zoll | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Cantidad de herramientas | 17 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 3/8 pulgada | |
| Tamaños incluidos | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Inserto de destornillador; Vaso | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos externos de doce lados; Para tornillos hexagonales internos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 953714 17 | |
| EAN / GTIN | 4067263723592 | |
| Número del fabricante | 953714 17 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |