Doppelmaulschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 12

Artikel-Nr.: 952535 12
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 12 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×24
Breite 250 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 12
Ausführung mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel)
Gewicht 2,808 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952535 12
EAN / GTIN 4062406152642
Herstellernummer 952535 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952535: 1 St.
HOLEX Doppelmaulschlüssel-Satz Nr. 610960 Gr. 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 St.