Doppelmaulschlüssel-Satz, verchromt, Anzahl Schlüssel: 8

Artikel-Nr.: 610960 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
722 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 8
Maulstellung 1 15 Grad
Maulstellung 2 15 Grad
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610960 8
EAN / GTIN 4045197159403
Herstellernummer 610960 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelmaulschlüssel Nr. 610600 / 610100 / 610950 / 610120: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22