• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle schwarz/rot Weite 10 Größe 43

Artikel-Nr.: 9515743
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex 1 business
Herstellerbezeichnung uvex Klimakomfortfußbett
Farbe rot; schwarz
für Schuhgröße min. 43
für Schuhgröße max. 43
Weite 10
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9515743
EAN / GTIN 4031101794914
Herstellernummer 9515743
L-Nummer L01670 954
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes
  • hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien
  • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
  • hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
  • antistatische Ausstattung
  • unterstützt das Fußgewölbe
  • waschbar, Handwäsche 30°C

Technische Merkmale

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
  • Produkttyp: Einlegesohle
  • Farbe (Filter): schwarz/rot
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 43
  • Marke: uvex
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 business
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: nein
  • Weite: 10

Aus der gleichen Serie "uvex 1 business" Alle ansehen