• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex 1 business Halbschuhe S3 schwarz Weite 11 Größe 41

Artikel-Nr.: 8449241
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 1 business
Herstellerbezeichnung uvex 1 business Sicherheitsschuh S3 Halbschuh Weite 11
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 41
Geschlecht Herren
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Glattleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht nein
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3
Verschluss Senkel
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; herausnehmbares Fußbett; ölresistent
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8449241
EAN / GTIN 4031101933641
Herstellernummer 8449241
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ob im Büro oder in der Werkhalle - die lässigen uvex 1 business Sicherheitshalbschuhe lassen sich sowohl zur Chino, Anzug- als auch zur Arbeitshose stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Schnürschuhe im klassischen Look. Raffinierte Ziernähte und die markante Sohlennaht verleihen den Schnürschuhen zudem moderne Details. Die Sicherheitshalbschuhe sehen gut aus und schützen zudem zuverlässig vor Risiken am Arbeitsplatz: Die neue, besonders breite Stahlkappe sichert Zehen vor herabfallenden Gegenständen und Stößen ab. Die durchtritthemmende Zwischensohle schützt den Fuß vor spitzen Gegenständen von unten, ohne die Flexibilität des Schuhs einzuschränken. Die SRC-Laufsohle aus Polyurethan verhindert rutschen auf feuchten Keramikfliesen und Stahlböden. Dazu kommt die innovative uvex climazone Technologie, die übermäßiges Schwitzen in den Sicherheitshalbschuhen verhindert. So sind die smarten Schnürschuhe die idealen Begleiter für aktive Männer, die zwischen Büro und Werkhalle pendeln und dabei auf Style, Sicherheit und Komfort gleichermaßen Wert legen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • moderne, besonders leichte und flexible S3L-Sicherheitshalbschuhe - sicher, stylisch, super bequem - im modernen BusinessLook
  • alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
  •  

Komfortmerkmale

  • außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
  • aus weichem, hydrophobiertem, vollnarbigem Glattleder, angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
  • auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Schutzmerkmale

  • Schutzklasse S3L nach EN ISO 20345:2022 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SR)
  • Sicherheitshalbschuh erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 100 Megaohm
  • robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort
  • nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
  • ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Technische Merkmale

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 1 business
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 41
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: Stahlkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 business
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 1 business
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "uvex 1 business" Alle ansehen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb