• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Office Station Druckergehäuse, Flügeltür mit Druckerklappe, 30×28G, Typ: 1

Artikel-Nr.: 948815 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 1.000 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Produktart Büro-Station

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948815 1
EAN / GTIN 4062406135546
Herstellernummer 948815 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren.
Rechnergehäuse mit abschließbarer Flügeltür mit Druckerklappe. Flügeltürschrank mit Auszugboden Nutzbreite 580 mm, Nutztiefe 480 mm.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.